Eriks
FAG

FAG 2206-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 30 mm ID, 62 mm OD, 20 mm WD

  • ERIKS:12626862
  • Fabricant:4012801160346
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

41,67 €/ Unitéhors TVA

50,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
22
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
20 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
26 kN
Charge statique
6.9 kN
Vitesse de référence
11400 rpm
Vitesse limite
11500 rpm
Alternatives

38,92 €/ Unitéhors TVA

47,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026