Eriks
SKF

SKF 2205 E-2RS1TN9/C3, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 25 mm ID, 52 mm OD, 18 mm WD

  • ERIKS:23755445
  • Fabricant:7316570380750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) à armature en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

38,92 €/ Unitéhors TVA

47,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2205
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
18 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
14.3 kN
Charge statique
4 kN
Vitesse de référence
26000 rpm
Vitesse limite
9000 rpm
Alternatives

46,26 €/ Unitéhors TVA

55,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026