Eriks
FAG

FAG 2205-2RS-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 25 mm ID, 52 mm OD, 18 mm WD

  • ERIKS:11831825
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

46,26 €/ Unitéhors TVA

55,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
22
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
18 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
12.3 kN
Charge statique
3.3 kN
Vitesse limite
8500 rpm
Alternatives

38,92 €/ Unitéhors TVA

47,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026