Eriks
SKF

SKF 2204 ETN9/C3, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 20 mm ID, 47 mm OD, 18 mm WD

  • ERIKS:23755441
  • Fabricant:7316570017205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

32,91 €/ Unitéhors TVA

39,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2204
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
18 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
16.8 kN
Charge statique
4.15 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Vitesse limite
20000 rpm
Alternatives

35,74 €/ Unitéhors TVA

43,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026