Eriks
FAG

FAG 2204-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 20 mm ID, 47 mm OD, 18 mm WD

  • ERIKS:12626861
  • Fabricant:4012801160278
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

35,74 €/ Unitéhors TVA

43,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
22
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
18 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
14.7 kN
Charge statique
3.55 kN
Vitesse de référence
15600 rpm
Vitesse limite
16300 rpm
Alternatives

32,91 €/ Unitéhors TVA

39,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026