Eriks
SKF

SKF 2203 E-2RS1TN9, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 17 mm ID, 40 mm OD, 16 mm WD

  • ERIKS:23755436
  • Fabricant:7316570023152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) à armature en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

37,07 €/ Unitéhors TVA

44,85 €TVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2203
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
16 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
8.84 kN
Charge statique
2.2 kN
Vitesse de référence
34000 rpm
Vitesse limite
12000 rpm
Alternatives

42,50 €/ Unitéhors TVA

51,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026