Eriks
FAG

FAG 2203-2RS-TVH, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 17 mm ID, 40 mm OD, 16 mm WD

  • ERIKS:11668865
  • Fabricant:4012801160223
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

42,50 €/ Unitéhors TVA

51,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
22
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
16 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
8.1 kN
Charge statique
2.01 kN
Vitesse limite
12100 rpm
Alternatives

37,07 €/ Unitéhors TVA

44,85 €TVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026