34,80 €/ Unitéhors TVA
42,11 €TVA incluse
67 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2202 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 14 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 7.41 kN |
Charge statique | 1.76 kN |
Vitesse de référence | 40000 rpm |
Vitesse limite | 14000 rpm |
41,67 €/ Unitéhors TVA
50,42 €TVA incluse
39 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026