41,67 €/ Unitéhors TVA
50,42 €TVA incluse
39 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 14 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 7.7 kN |
Charge statique | 1.75 kN |
Vitesse limite | 13700 rpm |
34,80 €/ Unitéhors TVA
42,11 €TVA incluse
67 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026