38,32 €/ Unitéhors TVA
46,37 €TVA incluse
36 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2201 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 14 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 8.52 kN |
Charge statique | 1.9 kN |
Vitesse de référence | 45000 rpm |
Vitesse limite | 30000 rpm |
34,32 €/ Unitéhors TVA
41,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026