34,32 €/ Unitéhors TVA
41,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 14 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 9.4 kN |
Charge statique | 1.94 kN |
Vitesse de référence | 23300 rpm |
Vitesse limite | 24200 rpm |
38,32 €/ Unitéhors TVA
46,37 €TVA incluse
36 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026