Eriks
SKF

SKF 2201 E-2RS1TN9, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 12 mm ID, 32 mm OD, 14 mm WD

  • ERIKS:23755431
  • Fabricant:7316570024500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) à armature en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

34,15 €/ Unitéhors TVA

41,32 €TVA incluse

51 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2201
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
14 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
6.24 kN
Charge statique
1.43 kN
Vitesse de référence
45000 rpm
Vitesse limite
16000 rpm
Alternatives

41,31 €/ Unitéhors TVA

49,99 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026