41,31 €/ Unitéhors TVA
49,99 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 14 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 5.7 kN |
Charge statique | 1.27 kN |
Vitesse limite | 15500 rpm |
34,15 €/ Unitéhors TVA
41,32 €TVA incluse
51 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026