Eriks
SKF

SKF 2200 ETN9, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 10 mm ID, 30 mm OD, 14 mm WD

  • ERIKS:23755430
  • Fabricant:7316577002006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

28,88 €/ Unitéhors TVA

34,94 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2200
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
14 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
8.06 kN
Charge statique
1.73 kN
Vitesse de référence
50000 rpm
Vitesse limite
34000 rpm
Alternatives

28,84 €/ Unitéhors TVA

34,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026