Eriks
FAG

FAG 2200-TVH, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 10 mm ID, 30 mm OD, 14 mm WD

  • ERIKS:11668860
  • Fabricant:4012801160162
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

28,84 €/ Unitéhors TVA

34,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
22
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
14 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
8.8 kN
Charge statique
1.74 kN
Vitesse de référence
26000 rpm
Vitesse limite
25500 rpm
Alternatives

28,88 €/ Unitéhors TVA

34,94 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026