Eriks
SKF

SKF 21315 EK, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 75 mm ID, 160 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:23755401
  • Fabricant:7316577663740
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les roulements à rotule sur rouleaux comportent deux rangées de rouleaux avec un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux chemins de roulement inclinés par rapport à l’axe du roulement au niveau de la bague intérieure. Cette particularité leur confère tout un panel de caractéristiques de conception qui font de ces roulements des produits irremplaçables dans de nombreuses applications exigeantes. Ils présentent une capacité d’auto-alignement qui les rend insensibles aux flexions et défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement.
Grâce à leur conception spécifique, les roulements à rotule sur rouleaux SKF admettent, en plus de fortes charges radiales, des charges axiales élevées s’exerçant dans les deux sens.
Ajouter à la liste

251,66 €/ Unitéhors TVA

304,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
213
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
325 kN
Charge dynamique
291 kN
Vitesse limite
5600 rpm
Vitesse de référence
4000 rpm
Limite de fatigue
34.5 kN
Classe de performance
Normale
Poids
3.72 kg
Poids
8.21 lb
Alternatives

272,55 €/ Unitéhors TVA

329,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026