272,55 €/ Unitéhors TVA
329,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 213 |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 37 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 325 kN |
Charge dynamique | 305 kN |
Vitesse limite | 5.7 rpm |
Vitesse de référence | 3.75 rpm |
251,66 €/ Unitéhors TVA
304,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026