115,17 €/ Unitéhors TVA
139,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 213 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 23 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 108 kN |
Charge dynamique | 107 kN |
Vitesse limite | 9500 rpm |
Vitesse de référence | 7000 rpm |
Limite de fatigue | 12 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 0.738 kg |
Poids | 1.63 lb |
108,59 €/ Unitéhors TVA
131,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026