Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 21308-E1-XL-K

  • ERIKS:11660324
  • Fabricant:4026677959515
Image 1
Ajouter à la liste

108,59 €/ Unitéhors TVA

131,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
213
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
107 kN
Charge dynamique
109 kN
Vitesse limite
9.8 rpm
Vitesse de référence
5.2 rpm
Alternatives

115,17 €/ Unitéhors TVA

139,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026