18,08 €/ Unitéhors TVA
21,88 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 161 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 5.07 kN |
Charge statique | 2.36 kN |
Vitesse de référence | 56000 rpm |
Limite de fatigue | 0.1 kN |
Vitesse limite | 28000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0269 kg |
Poids | 0.059 lb |
10,02 €/ Unitéhors TVA
12,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026