Eriks
FAG

FAG 16101-A-2Z, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 12 mm ID, 30 mm OD, 8 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:12624022
  • Fabricant:4012802367102
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

10,02 €/ Unitéhors TVA

12,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
161..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
5.4 kN
Charge statique
2.37 kN
Vitesse de référence
25000 rpm
Limite de fatigue
0.161 kN
Vitesse limite
32500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0272 kg
da_min
14.4 mm
B
8 mm
D
30 mm
d
12 mm
D1
23.43 mm
d1
17.2 mm
D2
25.7 mm
Da_max
27.6 mm
ra
0.3 mm
Alternatives

18,08 €/ Unitéhors TVA

21,88 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026