Eriks
SKF

SKF 16100, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 10 mm ID, 28 mm OD, 8 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23755278
  • Fabricant:7316577016027
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

12,04 €/ Unitéhors TVA

14,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
161
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
5.07 kN
Charge statique
2.36 kN
Vitesse de référence
60000 rpm
Limite de fatigue
0.1 kN
Vitesse limite
38000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.022 kg
Poids
0.056 lb
Alternatives

9,01 €/ Unitéhors TVA

10,90 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026