9,01 €/ Unitéhors TVA
10,90 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 161 |
Type | 16100 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
12,04 €/ Unitéhors TVA
14,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026