Eriks
SKF

SKF 16044/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 220 mm ID, 340 mm OD, 37 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:12533449
  • Fabricant:7316570427981
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

1 098,10 €/ Unitéhors TVA

1 328,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives
Product Image

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 16044-C3

  • Eriks:23712762
  • Manufacturer:0190001380030

1 050,20 €/ Unitéhors TVA

1 270,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026