1 050,20 €/ Unitéhors TVA
1 270,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 160 |
Type | 16044 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 37 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 198 kN |
Charge statique | 240 kN |
Vitesse de référence | 2310 rpm |
Vitesse limite | 2600 rpm |
1 098,10 €/ Unitéhors TVA
1 328,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026