Eriks
SKF

SKF 16040, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 200 mm ID, 310 mm OD, 34 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23755270
  • Fabricant:7316577004703
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

926,46 €/ Unitéhors TVA

1 121,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
310 mm
Largeur
34 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
168 kN
Charge statique
190 kN
Vitesse de référence
4300 rpm
Limite de fatigue
5.1 kN
Vitesse limite
2800 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
8.75 kg
Poids
19.3 lb
Alternatives

760,14 €/ Unitéhors TVA

919,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026