Eriks
FAG

FAG 16040, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 200 mm ID, 310 mm OD, 34 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667515
  • Fabricant:4012801185189
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

760,14 €/ Unitéhors TVA

919,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

926,46 €/ Unitéhors TVA

1 121,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026