461,28 €/ Unitéhors TVA
558,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 25 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 99.5 kN |
Charge statique | 108 kN |
Vitesse de référence | 5600 rpm |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 3.59 kg |
Poids | 7.9 lb |
371,47 €/ Unitéhors TVA
449,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026