Eriks
FAG

FAG 16032-C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 160 mm ID, 240 mm OD, 25 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:12624005
  • Fabricant:4012801185110
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

371,47 €/ Unitéhors TVA

449,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

461,28 €/ Unitéhors TVA

558,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026