Eriks
SKF

SKF 16030, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 150 mm ID, 225 mm OD, 24 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23755261
  • Fabricant:7316577080462
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

305,94 €/ Unitéhors TVA

370,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
92.2 kN
Charge statique
98 kN
Vitesse de référence
6000 rpm
Limite de fatigue
3.05 kN
Vitesse limite
3800 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
3.06 kg
Poids
6.75 lb
Alternatives

314,53 €/ Unitéhors TVA

380,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026