Eriks
FAG

FAG 16030, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 150 mm ID, 225 mm OD, 24 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667510
  • Fabricant:4012801077743
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

314,53 €/ Unitéhors TVA

380,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

305,94 €/ Unitéhors TVA

370,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026