305,94 €/ Unitéhors TVA
370,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 92.2 kN |
Charge statique | 98 kN |
Vitesse de référence | 6000 rpm |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 3.06 kg |
Poids | 6.75 lb |
314,53 €/ Unitéhors TVA
380,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026