314,53 €/ Unitéhors TVA
380,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 160 |
Type | 16030 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 98 kN |
Charge statique | 99 kN |
Vitesse de référence | 3100 rpm |
Vitesse limite | 4050 rpm |
Poids | 3.064 kg |
305,94 €/ Unitéhors TVA
370,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026