Eriks
SKF

SKF 16026/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 130 mm ID, 200 mm OD, 22 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23755258
  • Fabricant:7316577298126
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

247,74 €/ Unitéhors TVA

299,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

230,24 €/ Unitéhors TVA

278,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026