230,24 €/ Unitéhors TVA
278,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 160 |
Type | 16026 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 22 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 84 kN |
Charge statique | 82 kN |
Vitesse de référence | 3450 rpm |
Vitesse limite | 4650 rpm |
247,74 €/ Unitéhors TVA
299,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026