242,59 €/ Unitéhors TVA
293,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 19 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 63.7 kN |
Charge statique | 64 kN |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
Vitesse limite | 4800 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.56 kg |
Poids | 3.44 lb |
170,12 €/ Unitéhors TVA
205,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026