170,12 €/ Unitéhors TVA
205,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 160 |
Type | 16024 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 19 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 65 kN |
Charge statique | 64 kN |
Vitesse de référence | 3550 rpm |
Vitesse limite | 5200 rpm |
242,59 €/ Unitéhors TVA
293,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026