Eriks
SKF

SKF 16021/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 105 mm ID, 160 mm OD, 18 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23755251
  • Fabricant:7316570829198
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

184,82 €/ Unitéhors TVA

223,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
54 kN
Charge statique
51 kN
Vitesse de référence
8500 rpm
Vitesse limite
5300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.17 kg
Poids
2.57 lb
Alternatives
Product Image

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 16021-C3

  • Eriks:13560659
  • Manufacturer:016701232-0030

128,76 €/ Unitéhors TVA

155,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026