128,76 €/ Unitéhors TVA
155,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 160 |
Type | 16021 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 57 kN |
Charge statique | 54 kN |
Vitesse de référence | 3950 rpm |
Vitesse limite | 5900 rpm |
184,82 €/ Unitéhors TVA
223,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026