Eriks
SKF

SKF 16019, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 95 mm ID, 145 mm OD, 16 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23755247
  • Fabricant:7316577015983
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

142,41 €/ Unitéhors TVA

172,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
44.9 kN
Charge statique
41.5 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Limite de fatigue
1.63 kN
Vitesse limite
6000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.874 kg
Poids
1.93 lb
Alternatives

116,41 €/ Unitéhors TVA

140,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026