116,41 €/ Unitéhors TVA
140,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 145 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 42.5 kN |
Charge statique | 41 kN |
Vitesse de référence | 4150 rpm |
Limite de fatigue | 2.05 kN |
Vitesse limite | 6600 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.922 kg |
Poids | 2.033 lb |
142,41 €/ Unitéhors TVA
172,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026