119,12 €/ Unitéhors TVA
144,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 35.1 kN |
Charge statique | 31.5 kN |
Vitesse de référence | 11000 rpm |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.593 kg |
Poids | 1.31 lb |
68,67 €/ Unitéhors TVA
83,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026