68,67 €/ Unitéhors TVA
83,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 160 |
Type | 16016 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 34 kN |
Charge statique | 31.5 kN |
Vitesse de référence | 4600 rpm |
Vitesse limite | 7700 rpm |
119,12 €/ Unitéhors TVA
144,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026