Eriks
SKF

SKF 16014/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 70 mm ID, 110 mm OD, 13 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23755238
  • Fabricant:7316577015921
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

73,48 €/ Unitéhors TVA

88,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
29.1 kN
Charge statique
25 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.427 kg
Poids
0.94 lb
Alternatives

52,93 €/ Unitéhors TVA

64,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026