52,93 €/ Unitéhors TVA
64,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 160 |
Type | 16014 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 29.5 kN |
Charge statique | 25 kN |
Vitesse de référence | 5300 rpm |
Vitesse limite | 8900 rpm |
73,48 €/ Unitéhors TVA
88,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026