Eriks
SKF

SKF 16011/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 55 mm ID, 90 mm OD, 11 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23755233
  • Fabricant:7316570916683
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

45,32 €/ Unitéhors TVA

54,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
20.3 kN
Charge statique
14 kN
Vitesse de référence
16000 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.269 kg
Poids
0.59 lb
Alternatives

35,79 €/ Unitéhors TVA

43,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026