35,79 €/ Unitéhors TVA
43,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 160 |
Type | 16011 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 11 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 19.3 kN |
Charge statique | 16.3 kN |
Vitesse de référence | 6000 rpm |
Vitesse limite | 10900 rpm |
45,32 €/ Unitéhors TVA
54,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026