Eriks
SKF

SKF 16009/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 45 mm ID, 75 mm OD, 10 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23755229
  • Fabricant:7316577015860
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

25,11 €/ Unitéhors TVA

30,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

23,17 €/ Unitéhors TVA

28,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026