Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 16009-A-C3

  • ERIKS:12623992
  • Fabricant:4012802618143
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

23,17 €/ Unitéhors TVA

28,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
160
Type
16009
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
15.54 kN
Charge statique
12.25 kN
Vitesse de référence
6900 rpm
Vitesse limite
13100 rpm
Alternatives

25,11 €/ Unitéhors TVA

30,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026