Eriks
SKF

SKF 16008/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 40 mm ID, 68 mm OD, 9 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23755227
  • Fabricant:7316576676673
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

20,40 €/ Unitéhors TVA

24,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

17,92 €/ Unitéhors TVA

21,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026